Brasseurs D Air - Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat pour le confort d'été (RE2020) - SAMWLT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 11893 m³/h
matériau - plastique
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08229000012
Réf. Fournisseur
SAMWLT
Marque
Brasseurs D Air
modèle:
plafond
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
11893 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
câble
consommation d'énergie:
0.043 kW
tension de raccordement:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
vitesse de rotation max.:
197 1/min
avec télécommande:
Oui
Un produit Brasseurs D Air
Découvrez toute la gamme Brasseurs D Air


