Brasseurs D Air - Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE avec LED intégrée - EF34WL3K

BRASSEURS D AIR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 6900 m³/h

  • matériau - plastique

  • raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08229000004

Réf. Fournisseur

EF34WL3K

Marque

Brasseurs D Air

modèle:

plafond

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

6900 m³/h

matériau:

plastique

raccordement électrique:

câble

consommation d'énergie:

0.05 kW

tension de raccordement:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

vitesse de rotation max.:

312 1/min

avec télécommande:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures).

Un produit Brasseurs D Air

Découvrez toute la gamme Brasseurs D Air