Brasseurs D Air - Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE sans LED - EF34WSL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 6900 m³/h
matériau - plastique
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08229000005
Réf. Fournisseur
EF34WSL
Marque
Brasseurs D Air
modèle:
plafond
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
6900 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
câble
consommation d'énergie:
0.05 kW
tension de raccordement:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
vitesse de rotation max.:
312 1/min
avec télécommande:
Oui

Un produit Brasseurs D Air
Découvrez toute la gamme Brasseurs D Air


