Non retournable

Brasseurs D Air - Interrupteur mural fixe sans fil RF (alimentation piles) et programmateur - WALLSWITCH

BRASSEURS D AIR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 7

  • préprogrammé - Oui

  • sans fil - Oui

  • hauteur - 85 mm

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08229000019

Réf. Fournisseur

WALLSWITCH

Marque

Brasseurs D Air

nombre max. d'appareils contrôlables:

7

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

85 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

20 mm

bidirectionnel:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Interrupteur mural fixe sans fil (RF) avec alimentation piles et programmateur 1-2-4-8 heures

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur mural sans fil est doté d’un programmateur 1-2-4-8 heures qui permet à votre brasseur d'air de s'arrêter automatiquement . Vous n’avez plus besoin de l'éteindre vous-même. Cet interrupteur à alimentation à piles est sans fil (Radio Fréquence) et permet également de régler la vitesse de rotation de votre brasseur d'air. il peut piloter jusqu'à 6 unités à la fois sur max 60m2.

Quelques mots du fabricant :

Fabricants, distributeurs de brasseurs d’air sans pales Exhale en Europe depuis 2016, nous sommes reconnus pour nos très fortes exigences en termes de qualité de service et de satisfaction client,
Suivant les mêmes lignes directrices, nous proposons également une gamme de brasseurs d’air avec pales (Samarat, Izyfan, HVLS) permettant de répondre à toutes les exigences de la RE2020 (gains en degrés heures, hauteur sous plafond, acoustique…..).