Brennenstuhl - professionalLINE Projecteur de chantier LED portable TU 23051 M FR 360° 23700lm+ - 9171421100

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281854211003

Réf. Sonepar

00199421100

Réf. Fournisseur

9171421100

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

Brennenstuhl professionalLINE Projecteur LED TU 23051 M FR 360° / Projecteur de chantier LED 23700lm avec spot télescopique 3200lm (2 prises de courant, câble 5m, 2 roues avec pédale de frein, IP54)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED professionalLINE TU 23051 M FR de brennenstuhl® avec sa tour à 23700 lumens est parfait pour une utilisation en extérieure grâce à son indice de protection IP54 et à son câble de 5m résistant aux hydrocarbures. Cette tour Projecteur de chantier avec un mât à éclairage périphérique (360°) pour une utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP54, 5m de câble résistant aux hydrocarbures (range-câble intégré) Tour d'éclairage à 360 degrés transportable avec 3 modes d'éclairage (100% / 50% / 25%) pour un flux lumineux de 23700lm et, en supplément, un spot télescopique (hauteur max. 1,73m) 3200lm,orientable Projecteur LED 360° robuste et performant équipé de deux prises de courant protégées contre la poussière et les projections d'eau et de deux roues tout-terrain avec une pédale de frein Tour d'éclairage LED mobile avec tube lumineux panoramique, deux sources lumineuses commutables individuellement - idéal pour éclairer des espaces clos, chantiers de construction ou des halls Projecteur LED avec spot télescopique extensible, pivotant, pratique et indispensable sur les chantiers de grande surface grâce aux roues tout-terrain et à la housse de transport réglable