Brennenstuhl - PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE DIGITAL - 1506551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
largeur d'appareil - 21 mm
hauteur d'appareil - 18 mm
profondeur d'appareil - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3281855065513
Réf. Sonepar
00199506512
Réf. Fournisseur
1506551
Marque
Brennenstuhl
courant nominal:
16 A
tension nominale:
230 V
largeur d'appareil:
21 mm
hauteur d'appareil:
18 mm
profondeur d'appareil:
21 mm
pays de fabrication:
CHINE
BAT Programmateur hebdomadaire digital DZ 20 / Prise programmable digitale hebdomadaire (10 programmes différents, lecture aléatoire, mémoire de données, usage en intérieur) blanc
Les Atouts de l'article:
Le programmateur hebdomadaire digital DZ 20 de BAT fonctionne sur une période de 7 jours. Grâce à l'écran LCD, les 10 programmes de la prise programmable digitale peuvent être configurés facilement. Cette minuterie hebdomadaire permet d’allumer ou d'étein
Les Atouts de l'article:
Le programmateur hebdomadaire digital DZ 20 de BAT fonctionne sur une période de 7 jours. Grâce à l'écran LCD, les 10 programmes de la prise programmable digitale peuvent être configurés facilement. Cette minuterie hebdomadaire permet d’allumer ou d'étein


