Brennenstuhl - Projecteur portable LED rechargeable BLUMO 2000 A, 20W, 2100lm, IP54 - 1171620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
puissance du système - 20 W
couleur de la lumière - blanc
avec élément de protection - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007123651870
Réf. Sonepar
00199365187
Réf. Fournisseur
1171620
Marque
Brennenstuhl
indice de protection (IP):
IP54
puissance du système:
20 W
couleur de la lumière:
blanc
avec élément de protection:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
trépied fourni:
Oui
nombre de lampes/modules:
40
classe de protection:
III
douille:
autre
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
avec prise:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
7.4...7.4 V
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED BLUMO portable et rechargeable de 2100 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion favorisant une longue autonomie. Grâce à ses deux haut-parleurs Bluetooth intégrés avec un son de très bonne qualité, il permet de diffuser de la musique à n
Projecteur de chantier mobile et lumineux à LED avec batterie rechargeable offrant une lumière de travail intense - Haut-parleur Bluetooth supplémentaire 2x 3W
3 modes d'éclairage : 100%, 50% ou 10% pour une longue autonomie (15h)
Fonction Powerbank: prise-chargeur USB 2A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, tablettes, etc
Contenu du colis: 1xprojecteur LED BLUMO, portable, rechargeable, avec haut-parleurs Bluetooth, 2100 lumen + 1xchargeur 100-240V AC, 50-60Hz+1xcâble de raccordement 12V pour allume-cigare+1xnotice


