Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Brennenstuhl - Rallonge électrique avec Powerblock Professional, 15m H07RN-F 3G1,5, IP54 - 9161151160

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281851511601

Réf. Sonepar

00199151160

Réf. Fournisseur

9161151160

Marque

Brennenstuhl

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

longueur d'alimentation:

15 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

pays de fabrication:

CHINE

Brennenstuhl Professional Rallonge électrique Powerblock / Cordon prolongateur avec bloc 4 prises (15m H07RN-F, voyant de présence de tension, sangle, crochets, en extérieur), fabriquée en France