Bticino - Accessoire pour montage en saillie du bouton poussoir de sortie - BT348604

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543740101

Réf. Sonepar

00038374010

Réf. Fournisseur

BT348604

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Non

Accessoire pour montage en saillie du bouton poussoir de sortie référence BT348603

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour pose en saillie Pour bouton poussoir de sortie référence BT348603 IP54 Matière inoxydable Dimensions : 145x43x26mm