Non retournable

Bticino - Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Noir fix. encastrée 230V - BT391957

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Noir fix. encastrée 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - poste intérieur

  • matériau - autre

  • mode de pose - mur creux

  • couleur - noir

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543779972

Réf. Sonepar

00038377997

Réf. Fournisseur

BT391957

Marque

Bticino

adapté à:

poste intérieur

matériau:

autre

mode de pose:

mur creux

couleur:

noir

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

technique d'installation:

2-fils intégral

pays de fabrication:

CHINE

Adaptateur Batibox Bticino Caméra Intérieure Advance Pro - Noir (2m). Dimensions : 71x71x33mm plaque Ø100 mm. Alimentation : 220V. Installation encastrée Ø67 mm (?40 mm) bornes à vis 2x25 mm². Contenu : adaptateur plaque kit

Les Atouts de l'article:

Dimensions compactes : 71 x 71 x 33mm avec une plaque de diamètre 100mm idéal pour une intégration discrèteBornes à vis robustes : 2 x 2,5mm² pour une connexion électrique fiable et sécuriséeAlimentation standard : compatible avec une tension de 230V pour une installation universelle

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.