Bticino - Alimentation analogique audio associee au relais reference 336200 - 6 modules - 336000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 1 mA
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199216553
Réf. Sonepar
00038336000
Réf. Fournisseur
336000
Marque
Bticino
application:
autre
tension de sortie:
12 V
courant de sortie max.:
1 mA
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
autre
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
6
hauteur:
90 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
63 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
100
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non


