Bticino - Alimentation gâche série 600 Tersystem - 672 - 002721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 800 mA
mode de pose - rail DIN
application - autre
technique d'installation - système multifilaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620027219
Réf. Sonepar
00038002721
Réf. Fournisseur
002721
Marque
Bticino
tension de sortie:
12 V
courant de sortie max.:
800 mA
mode de pose:
rail DIN
application:
autre
technique d'installation:
système multifilaire
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
90 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
50
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
12VCompatible avec le panneau d’entrée Serie 600
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


