fin de vie

Bticino - Alimentation secourue 230V et 12V= 2A - 195x175x110mm - 004829

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620048290

Réf. Sonepar

00038004829

Réf. Fournisseur

004829

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP31

couplage au bus inclus:

Non

Alimentation secourue 230V et 12V= 2A régulée par batterie 6,5Ah fournie - 195x175x110mm pour système de verrouillage de porte

Les Atouts de l'article:

Alimentation secourue 230V - 12V=
Dimensions: 195x175x110mm
Intensité maximum: 2A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables