Bticino - Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK® - gris - BT348244

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 32.15 mm

  • hauteur - 61.05 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543650486

Réf. Sonepar

00038365048

Réf. Fournisseur

BT348244

Marque

Bticino

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

sans contact:

Oui

largeur:

32.15 mm

hauteur:

61.05 mm

profondeur:

5.8 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur gris avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser