Bticino - Balisage de plinthe Living Now - 2 modules - BTK4382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543653555
Réf. Sonepar
00038365355
Réf. Fournisseur
BTK4382
Marque
Bticino
composition:
mécanisme seul
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
pays de fabrication:
TUNISIE
numéro RAL (équivalent):
7015
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
0.5 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
38.5 mm
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
32.5 mm
Les Atouts de l'article:
Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living NowLe mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 71Bornes à plaques visséesInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationDouble tension (127V~ et 230V~), avec interrupteur marche/arrêt
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


