Bticino - Boîte d'encastement Eco Batibox - 4 postes Prof 50 - BTPB504NN

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • profondeur - 52...52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543772478

Réf. Sonepar

00038377247

Réf. Fournisseur

BTPB504NN

Marque

Bticino

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

52...52 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

132 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...2.5 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

nombre d'embouts fournis:

5

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

avec cloison:

Non

Boîte d'encastrement cloisons sèches Eco Batibox - 4 modules dimensions 132,5x71x52mm - profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

Boîte Eco Batibox 4 postes dimensions 132,5x71x52mmIndice de protection IP40

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino