Bticino - Boîte d'encastement Eco Batibox - 6 postes Prof 50 - BTPB506NN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
modèle - unique
profondeur intérieure - 50 mm
profondeur - 52...52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543772492
Réf. Sonepar
00038377249
Réf. Fournisseur
BTPB506NN
Marque
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
52...52 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
183 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
6
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
1...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
6
nombre d'embouts fournis:
7
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
2
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte Eco Batibox 6 postes dimensions 183x71x52 mmIndice de protection IP40
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


