Bticino - Boîte d'encastrement Bticino 3 + 3 modules pour cloisons sèches - BTPB526N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
modèle - unique
profondeur intérieure - 50 mm
profondeur - 52...52 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543592434
Réf. Sonepar
00038359243
Réf. Fournisseur
BTPB526N
Marque
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
52...52 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
111 mm
largeur:
116 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
6
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
1...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
6
nombre d'embouts fournis:
8
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
4
avec cloison:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


