Bticino - Boîte d'encastrement Bticino 4 modules pour cloisons sèches - BTPB504N

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Boîte d'encastrement Bticino 4 modules pour cloisons sèches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • profondeur - 52...52 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543592373

Réf. Sonepar

00038359237

Réf. Fournisseur

BTPB504N

Marque

Bticino

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

52...52 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

132 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...2.5 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

nombre d'embouts fournis:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

avec cloison:

Non

Boite d'encastrement 4 modules pour cloisons sèches avec obturateurs défonçables - 133x71x52mm