Non retournable

Bticino - Boîtier à encastrer anti-arrachement Sfera Robur 1 module - 350110

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Boîtier à encastrer anti-arrachement Sfera Robur 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 114 mm

  • largeur - 102 mm

  • profondeur - 50 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543446973

Réf. Sonepar

00038350110

Réf. Fournisseur

350110

Marque

Bticino

hauteur:

114 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier à encastrer anti-arrachement pour la platine de rue Sfera Robur - 1 module

Les Atouts de l'article:

Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur1 moduleFinition RoburDimensions : - Largeur : 102mm- Hauteur : 114mm- Profondeur : 51mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.