🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bticino - Boîtier saillie IP55 Idrobox pour Livinglight 2 modules ou 2x1 module - Blanc - 24502

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Boîtier saillie IP55 Idrobox pour Livinglight 2 modules ou 2x1 module - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199415871

Réf. Sonepar

00038941587

Réf. Fournisseur

24502

Marque

Bticino

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7047

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

64 mm

Boîtier saillie étanche IP55 Idrobox avec volet à membrane souple transparente permettant la manœuvre de mécanismes de commande pour Livinglight 2 modules ou 2x1 module - Blanc

Les Atouts de l'article:

Boutons-poussoirs - appareillage LivinglightAccessoires IP 55 pose saillie étancheBoîtiers saillie Idrobox- Equipés d’un volet à membrane souple transparente permettant la manœuvre de mécanismes de commande- Arrivée des câbles par entrées défonçables Ø 23 mmPour les appareils 2 modules ou 2 x 1 moduleGris RAL 7035 - BlancMontage des mécanismes par l'arrière de la partie support

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.