Bticino - Bouton d'appel Minisfera - 2 modules avec porte-étiquette - 332713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module d'information
technique d'installation - autre
nombre de boutons d'appel - 1
couleur - autre
largeur - 59.5 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199533650
Réf. Sonepar
00038332713
Réf. Fournisseur
332713
Marque
Bticino
modèle:
module d'information
technique d'installation:
autre
nombre de boutons d'appel:
1
couleur:
autre
largeur:
59.5 mm
hauteur:
36.8 mm
profondeur:
13.9 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Bouton poussoir avec porte-étiquette version large 2 modules pour systèmes de portiers Minisfera
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


