Bticino - Kit Portier Classe 300X - Blanc + platine Linéa 3000 Noire avec badges - BT363945

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Kit Portier Classe 300X - Blanc + platine Linéa 3000 Noire avec badges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543781456

Réf. Sonepar

00038378145

Réf. Fournisseur

BT363945

Marque

Bticino

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

noir

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Non

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

105 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit Classe 300X Poste intérieur Blanc avec écran tactile 7" format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance + platine Linéa 3000 avec badges - Noir

Les Atouts de l'article:

Écran tactile 7" format paysage - résolution 1024x600 - avec boucle inductiveConnexion Wi-Fi 6 - Bibande 2.4GHz and 5GHz pour une meilleure stabilité et un flus de données plus rapide.Usage de matériaux premium tel que l'aluminium - entourage de l'écran minimaliste pour un effet "flottant" - 2 boutons physiques pour les 2 fonctions principales : répondre et déverrouiller la porte - fonctions avancées manageables via l'écran tactile.Pilotage à distance - possibilité de répondre à distance, de déverrouiller la porte, de recevoir des notifications, de manager les caméras à distance

Les Atouts de la gamme:

CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino