Bticino - Caméra extérieure Advanced Pro BTicino Blanc technologie PoE - BT392060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 300...3000 mm
nombre de mégapixels - 5
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543798232
Réf. Sonepar
00038379823
Réf. Fournisseur
BT392060
Marque
Bticino
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
300...3000 mm
nombre de mégapixels:
5
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
10 Bit
couleur:
blanc
type d'interface:
autre
capacité de la mémoire:
8 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
15 m
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
autre
champ de vue horizontal:
125...130 °
champ de vue vertical:
80...90 °
consommation d'énergie:
18 W
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
DC
hauteur:
200 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
Les Atouts de l'article:
Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDRProjecteur LED intégréSirène puissante de 105 dBAngle de vue ultra-large de 130°
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


