Non retournable

Bticino - Caméra extérieure Advanced Pro BTicino Noir technologie PoE - BT392061

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 300...3000 mm

  • nombre de mégapixels - 5

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543798256

Réf. Sonepar

00038379825

Réf. Fournisseur

BT392061

Marque

Bticino

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

300...3000 mm

nombre de mégapixels:

5

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

couleur

intensité de la couleur:

10 Bit

couleur:

noir

type d'interface:

autre

capacité de la mémoire:

8 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

15 m

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

autre

champ de vue horizontal:

125...130 °

champ de vue vertical:

80...90 °

consommation d'énergie:

18 W

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

DC

hauteur:

200 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

Caméra Exterieure Advance Pro POE -Noir : qualité 2K HDR 30 fps zoomx16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales

Les Atouts de l'article:

Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDRProjecteur LED intégréSirène puissante de 105 dBAngle de vue ultra-large de 130°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.