Bticino - Caméra Intérieure Advance Pro Noir - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130° - BT391951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 300...10000 mm
nombre de mégapixels - 5
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543779897
Réf. Sonepar
00038377989
Réf. Fournisseur
BT391951
Marque
Bticino
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
300...10000 mm
nombre de mégapixels:
5
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation:
intérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
10 Bit
couleur:
noir
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
capacité de la mémoire:
8 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
10 m
nombre d’entrées numériques:
0
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
autre
champ de vue horizontal:
130...140 °
champ de vue vertical:
80...130 °
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
hauteur:
115 mm
largeur:
65 mm
profondeur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Non


