Bticino - Centrale HEXACT PLUS (1 porte) avec lecteur VIGIK+ intégré - BT348048

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Centrale HEXACT PLUS (1 porte) avec lecteur VIGIK+ intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plusieurs dispositifs de fermeture

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970032454

Réf. Sonepar

00038003245

Réf. Fournisseur

BT348048

Marque

Bticino

modèle:

plusieurs dispositifs de fermeture

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

autre

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

La centrale HEXACT PLUS avec lecteur VIGIK+ intégré pour la gestion d'1 porte - peut être configurée en bluetooth via l'App HEXACT ou peut être complétée par un module éco data mini ref. BT348334 et ainsi être gérée à distance en temps réel