Bticino - Chargeur USB double Axolute 5V 230V 3A - finition Alu - 2 modules - HC4285C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543488577
Réf. Sonepar
00038000135
Réf. Fournisseur
HC4285C2
Marque
Bticino
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7035
largeur d'appareil:
45.1 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
41.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.068 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Chargeur 2 USB Type-A Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute3A/15W - Entrée 230V et sortie 5V=Livré sans cordon - Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS2 modules - Finition AluConforme à la norme IEC 62684-2011-01 - Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


