Bticino - Chargeur USB double Axolute 5V 230V 3A - finition White - 2 modules - HD4285C2

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Chargeur USB double Axolute 5V 230V 3A - finition White - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543488584

Réf. Sonepar

00038000147

Réf. Fournisseur

HD4285C2

Marque

Bticino

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

45.1 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.068 W

pays de fabrication:

CHINE

Chargeur double USB Type-A 3A 15W Axolute livré avec enjoliveur finition White 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque