Bticino - Clavier codé rétro éclairé à encastrer avec 2 emplacements Ø25mm - argent - 005167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - argent
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620051672
Réf. Sonepar
00038005167
Réf. Fournisseur
005167
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non



