Bticino - Clavier codé Tercode 2050N Argent avec emplacement Vigik® - 005311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620053119
Réf. Sonepar
00038005311
Réf. Fournisseur
005311
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation: 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ Consommation :- en veille: 10mA - maximum: 140mA en courant continu- maximum: 230mA en courant alternatif
Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge: mode programmation - verte: ouverture de porte)
Clavier codé Tercode 2050N avec emplacement Vigik face avant en aluminium 4mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes)
Dimensions :- façade: 270x120x4mm- encastrement: 219x75x40mm
Sorties: monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF: 5A - 24V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


