Bticino - Clavier code Tercode 2050N Argent sans emplacement Vigik - 005310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620053102
Réf. Sonepar
00038005310
Réf. Fournisseur
005310
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Clavier codé Tercode 2050N face avant en aluminium 4mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes) Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte) Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 140mA en courant continu- maximum : 230mA en courant alternatif Dimensions :- façade : 200x120x4mm- encastrement : 149x75x40mm


