Bticino - Clavier code Tercode 3100 Argent 1 relais NO-1NF 100 codes - BT004766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à code
mode de pose - saillie
couleur - argent
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620047668
Réf. Sonepar
00038004766
Réf. Fournisseur
BT004766
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
serrure à code
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
7001
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Clavier codé Tercode 3100 face avant en aluminium 6mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes) Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte) Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 140mA en courant continu- maximum : 230mA en courant alternatif Dimensions :- façade : 203x124x15mm- encastrement : 180x100x45mm



