Non retournablenouveau

Bticino - Commande d'éclairage multifonction 2 modules - Living Now - BTK4672M2LM

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543808429

Réf. Sonepar

00038380842

Réf. Fournisseur

BTK4672M2LM

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

tension de fonctionnement normale:

18...27 V

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Commande d'éclairage multifonction Living Now avec deux relais indépendants permettant de piloter une ou deux charges - peut également être configuré pour gérer une commande déportée offrant les mêmes fonctionnalités que le BTK4652M2

Les Atouts de l'article:

2 modules2 modulesConfiguration locale ou comme commande à distance

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino