Bticino - Commande filaire BUS KNX Living Now avec 6 touches - 3 modules - BTK4651M3KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 6
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543667170
Réf. Sonepar
00038366717
Réf. Fournisseur
BTK4651M3KNX
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
6
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
pays de fabrication:
FRANCE
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP40
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


