Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Commande KNX Axolute - 1 ou 2 touches / 4 appuis - à compléter - H4651KNX

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543514306

Réf. Sonepar

00038351430

Réf. Fournisseur

H4651KNX

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Oui

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

largeur de portée max.:

0 m

longueur de portée max.:

0 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

4

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

Commande avec 1 ou 2 touches à 4 appuis BUS KNX Axolute - à équiper de 1 ou 2 enjoliveurs, support et plaque de finition