Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Commande KNX Axolute - 4 touches / 4 appuis - Tech - HC4680KNX

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 220...250 V

  • supporte le protocole KNX - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

  • température de fonctionnement - -5...45 °C

  • largeur de l'avant - 45 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543514320

Réf. Sonepar

00038351432

Réf. Fournisseur

HC4680KNX

Marque

Bticino

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...250 V

supporte le protocole KNX:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

température de fonctionnement:

-5...45 °C

largeur de l'avant:

45 mm

hauteur de l'avant:

45 mm

profondeur d'encastrement:

25.3 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Commande avec 4 touches à 4 appuis BUS KNX Axolute - livré avec enjoliveur et porte-étiquette pour repérage des touches finition Tech, à équiper de support et plaque de finition