Bticino - Commande sans fil Lever/Coucher Living Now with Netatmo - 1 module - BTK4574CWI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543671641
Réf. Sonepar
00038367164
Réf. Fournisseur
BTK4574CWI
Marque
Bticino
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP40
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Scénarios Lever/Coucher personnalisables depuis l’application Home + ControlVoyant LED avec indicateur de batterie faibleLivrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ansTechnologie radio 2,4GHz1 module
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


