Bticino - Commande sans fil Lever/Coucher Living Now with Netatmo - 2 modules - BTK4574CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543612941
Réf. Sonepar
00038361294
Réf. Fournisseur
BTK4574CW
Marque
Bticino
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


