Non retournable

Bticino - Commande sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage et prise - 1 module - BTK4003CWI

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Commande sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage et prise - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 1

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543671610

Réf. Sonepar

00038367161

Réf. Fournisseur

BTK4003CWI

Marque

Bticino

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

1

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

indice de protection (IP):

IP40

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

ITALIE

Commande sans fils Living Now with Netatmo pour éclairage et prises connectés - 1 module à encastrer à équiper de support, d'enjoliveur et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté ou sortie de câble connectée)Voyant LED avec indicateur de batterie faibleLivré avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans1 modulePossibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino