Bticino - Commande tactile Axolute BUS KNX version 6 fonctions - Blanc - HD4657M3KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
supporte le protocole KNX - Oui
classe de protection (IP), face avant - IP20
température de fonctionnement - -5...45 °C
largeur de l'avant - 126.5 mm
hauteur de l'avant - 95.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543535431
Réf. Sonepar
00038353543
Réf. Fournisseur
HD4657M3KNX
Marque
Bticino
supporte le protocole KNX:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP20
température de fonctionnement:
-5...45 °C
largeur de l'avant:
126.5 mm
hauteur de l'avant:
95.5 mm
profondeur d'encastrement:
24.5 mm
Les Atouts de l'article:
Unité de contrôle à 6 points d'action pour contrôler différentes fonctions du système (par exemple : lumière, gradateur, volet, CVC, scénario, etc.)Équipé de LED RVB programmables (12 couleurs disponibles) pour afficher l'état de la charge et le retour d'informations sur l'état du systèmePlaque tactile en verre transparenteTension d’alimentation SELV 29 Vcc à partir du bus KNX3 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


