Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Commande tactile Axolute BUS KNX version 6 fonctions - white - HC4657M3KNX

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • supporte le protocole KNX - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

  • température de fonctionnement - -5...45 °C

  • largeur de l'avant - 126.5 mm

  • hauteur de l'avant - 95.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543535424

Réf. Sonepar

00038353542

Réf. Fournisseur

HC4657M3KNX

Marque

Bticino

supporte le protocole KNX:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

température de fonctionnement:

-5...45 °C

largeur de l'avant:

126.5 mm

hauteur de l'avant:

95.5 mm

profondeur d'encastrement:

24.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Commande tactile 6 fonctions Axolute BUS KNX avec écran finition Verre White (blanc) - 3 modules à équiper de support