Non retournable

Bticino - Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - Anthracite - 1 module - L4268LC

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - Anthracite - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - LC-Duplex

  • couleur - anthracite

  • stock de connexions enroulées - Non

  • montage apparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199788944

Réf. Sonepar

00038978894

Réf. Fournisseur

L4268LC

Marque

Bticino

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

LC-Duplex

couleur:

anthracite

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

protection contre la poussière:

couvercle à charnière

pays de fabrication:

ITALIE

Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - livré avec enjoliveur finition Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise fibre optique Livinglight LC - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightPrise d'accouplement pour câble à fibre optique pour poste de travail de type LC1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition Anthracite

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.