Bticino - Connecteur fibre optique SC Livinglight - Tech - 1 module - NT4268SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 2
type de connecteur - SC
couleur - argent
stock de connexions enroulées - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199435152
Réf. Sonepar
00038943515
Réf. Fournisseur
NT4268SC
Marque
Bticino
avec jack/coupleur:
Oui
nombre de jacks/coupleurs:
2
type de connecteur:
SC
couleur:
argent
stock de connexions enroulées:
Non
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
numéro RAL:
7040
plaque centrale:
Oui
avec cadre de recouvrement:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge de câble de traction:
Non
direction de sortie:
droit
protection contre la poussière:
shutter
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Prise fibre optique Livinglight 2xSC - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightEquipée de traversées duplex 2 entrées et 2 sorties SC1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition Tech
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


