Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Connecteur fibre optique ST Livinglight - Blanc - 1 module - N4268ST

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Connecteur fibre optique ST Livinglight - Blanc - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - ST/SC-Duplex

  • couleur - blanc

  • stock de connexions enroulées - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199355191

Réf. Sonepar

00038935519

Réf. Fournisseur

N4268ST

Marque

Bticino

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

ST/SC-Duplex

couleur:

blanc

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9010

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

protection contre la poussière:

shutter

Prise fibre optique Livinglight équipée de traversées duplex 2 entrées et 2 sorties ST - livré avec enjoliveur finition Blanc 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise fibre optique Livinglight 2xST - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightEquipée de traversées duplex 2 entrées et 2 sorties ST1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.