Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Connecteur USB femelle Livinglight - Blanc - 1 module - N4285

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Connecteur USB femelle Livinglight - Blanc - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543401873

Réf. Sonepar

00038340187

Réf. Fournisseur

N4285

Marque

Bticino

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Prise USB Data femelle Livinglight - livrée avec enjoliveur finition Blanc 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise USB Data femelle Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightLongueur de câble maximum : 5m1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.