Non retournable

Bticino - Détecteur 3 fils avec neutre avec dérogation Axolute 2 modules - finition Alu - HC4432

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur 3 fils avec neutre avec dérogation Axolute 2 modules - finition Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 105...105 °

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199745664

Réf. Sonepar

00038974566

Réf. Fournisseur

HC4432

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

105...105 °

Puissance de coupure max.:

1380 W

couleur:

gris

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

température:

5...40 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur 3 fils avec Neutre avec dérogation Axolute livré avec enjoliveur finition Alu 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Axolute - détecteurs et variateursDétecteur 3 fils avec neutre, avec dérogation- Puissance acceptée par types de lampes :- Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 1200 W- Halogène avec ballast ferromagnétique : 0 à 1200 VA- Tubes fluo : 0 à 450 VA- Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions- Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir- Réglage de la temporisation de 30 s à 10 min.- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 2000 lux- Alimentation 230 Vca - 3 filsAlu2 modules Portée de détection 6 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.