Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Détecteur automatique infrarouge avec capteur luminosité Livinglight - tech - NT4434N

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur automatique infrarouge avec capteur luminosité Livinglight - tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 400 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543442630

Réf. Sonepar

00038344263

Réf. Fournisseur

NT4434N

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

400 W

couleur:

argent

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

luminosité de déclenchement:

5...1275 lx

température:

-5...45 °C

courant de démarrage max.:

1.7 A

courant de veille:

92 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

51 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur infrarouge avec capteur de luminosité Livinglight portée 180° sur 8m livré avec enjoliveur finition Tech 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.