Bticino - Détecteur de présence 3 fils avec neutre Axolute - finition Alu - 2 modules - HC4433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 59 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543442500
Réf. Sonepar
00038000137
Réf. Fournisseur
HC4433
Marque
Bticino
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
59 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
gris
type de capteur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
3 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
8.5 A
courant de veille:
92 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
51 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence Axolute 3 fils avec neutre 230V~ - A équiper d'un support et d'une plaque de finition AxoluteDouble technologie Infrarouge et Ultrasonic, qui permet une détection de présence précisPuissance acceptée pour chaque type de lampes :- LEDs : 0W à 250W- Fluocompactes : 0W à 250W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000WRéglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Consommation en veille : 0,4W2 modules - Finition Alu
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


