Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Détecteur IR Axolute 3 fils avec neutre 0-460W maxi portée 105° - 1 mod - White - BTHD4431N

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur IR Axolute 3 fils avec neutre 0-460W maxi portée 105° - 1 mod - White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 600 min

  • angle de détection horizontal - -30...2 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543615423

Réf. Sonepar

00038361542

Réf. Fournisseur

BTHD4431N

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

600 min

angle de détection horizontal:

-30...2 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage optimale:

120 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

adapté à une charge C:

Non

température:

5...40 °C

courant de démarrage max.:

2 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

22 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur infrarouge Axolute 3 fils avec Neutre 0W à 460W maximum portée 105° livré avec enjoliveur finition White 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Détecteur IR Axolute 3 fils avec neutre 230V~ - A équiper d'un support et d'une plaque de finition AxolutePuissance acceptée par types de lampes :- LEDs : 0W à 50W- Fluocompactes : 0W à 50W- Halogène avec ballast électronique : 0W à 460W- Halogène, incandescent 230V : 0W à 460WPortée de détection : 105° - Réglage de la temporisation de 30 secondes à 10 minutes1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition White

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.